TMSS - ZCDEP20 Kabelutgang m/M20 gjenger - ZCDEP20

KopierKopier
TMSS - ZCDEP20 Kabelutgang m/M20 gjenger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916062425

Elnummer

4350590

Leverandørens varenummer

ZCDEP20

Typebeskrivelse

4350590

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

For kabeldiameter:

0...0 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:

Andre

Gjengestigning:

0 mm

Gjengelengde:

0 mm

Fastnøkkelbredde:

0 mm

Sekskant hjørnemål:

0 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Andre

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Type tetning:

Løkring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Kabelutgang med kabelinngang M20 gjenger