TMSS - ZCKJD39 Kropp,NO+2NC,mom. Kont.PG13,5 - ZCKJD39
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Endebryter
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 1
Utførelse av betjeningselement - Uten
Sensorens bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110224863
Elnummer
4350534
Leverandørens varenummer
ZCKJD39
Typebeskrivelse
4350534
Brytefunksjon:
Endebryter
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
1
Utførelse av betjeningselement:
Uten
Sensorens bredde:
40 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
77 mm
Sensorens lengde:
44 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1,5 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,1 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsmateriale:
Metall
Kapslingsbelegg:
Andre
Type strømtilkobling:
Kabelinnføring, PG
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP65