Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TMSS - ZCMC21L3 Kabel f/XCM no/nc mom.kont.3m - ZCMC21L3

KopierKopier
TMSS - ZCMC21L3 Kabel f/XCM no/nc mom.kont.3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Fri ende

  • Kabellengde - 3 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916091609

Elnummer

4354224

Leverandørens varenummer

ZCMC21L3

Typebeskrivelse

4354224

Antall poler:

2

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hannkontakt (støpsel)

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Fri ende

Kabellengde:

3 m

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hannkontakt (støpsel)

Kabelframføring på kapslinsside:

Rett

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Svart

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

Ja

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

Ja

Materiale kontakthus:

CuZn

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...70 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...70 °C

Merkestrøm In:

1,5 A

Merkespenning:

240 V

Gjennomgangsmotstand:

25 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Kabel for XCM NO+NC,moment kontakt 3m kabel