TMSS - ZCY59 Thermoplast Ø6 L=200mm - ZCY59
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse av betjeningselement - Hevarm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916038239
Elnummer
4300736
Leverandørens varenummer
ZCY59
Typebeskrivelse
4300736
Utførelse av betjeningselement:
Hevarm
Rund termoplast arm Ø3mm L=125mm


