Toolova GmbH & CO - PRESSTANG sett CT II+ m/5 BAKKER Endehylser, kabelsko og Coa - 4060105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 0,5...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799001243
Elnummer
8806900
Leverandørens varenummer
4060105
Typebeskrivelse
Tenger
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
0,5...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Antall medleverte innsatser:
5
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
0...0 s
Kompresjonskraft:
0...0 kN


