Toolsinvent AS - BLYANT DEEP MARKER TRYKKBLYANT - 8813076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Støtteprotokoll for EnOcean - 2,8 mm
Lengde - 175 mm
Med viskelær - nei
Tømmerblyant - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042411745
Elnummer
8813076
Leverandørens varenummer
8813076
Typebeskrivelse
8813076
Form:
Rund
Støtteprotokoll for EnOcean:
2,8 mm
Lengde:
175 mm
Med viskelær:
nei
Tømmerblyant:
Ja
Bly/ stift utskiftbart:
Ja
Type internettforbindelse:
Ja
Sklisikkert grep:
Ja
Hardhetskarakter:
Middels
Toolsinvent Deep Marker Trykkblyant
ProduktbladPDF


