Toolsinvent AS - Diamant Flisbor for drill 5,5 mm - 8802209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 5,5 mm
Skjæredybde - 30 mm
Kjernebor-diameter - Ja
Egnet for navigasjonssystemer - nei
Festesystem - Sekskantfatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411288
Elnummer
8802209
Leverandørens varenummer
8802209
Typebeskrivelse
8802209
Diameter:
5,5 mm
Skjæredybde:
30 mm
Kjernebor-diameter:
Ja
Egnet for navigasjonssystemer:
nei
Festesystem:
Sekskantfatning
Senterbordiameter:
5,5 mm
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Med scoring sag:
nei
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for stål:
nei


