Toolsinvent AS - Fresen Freseskive til multiboks - 8813046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 80 mm
Skjæredybde - 1 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411530
Elnummer
8813046
Leverandørens varenummer
8813046
Typebeskrivelse
8813046
Diameter:
80 mm
Skjæredybde:
1 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
0 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Med scoring sag:
nei
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for stål:
nei