Toolsinvent AS - Fresen kit Fres til multiboks - 8813047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 73 mm
Skjæredybde - 38 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411547
Elnummer
8813047
Leverandørens varenummer
8813047
Typebeskrivelse
8813047
Diameter:
73 mm
Skjæredybde:
38 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
6,35 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Separat stikkontakt nødvendig:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for stål:
Ja


