Toolsinvent AS - HSS M2 STEGBOR 4-22MM - 8802666
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall boretrinn - 10
Måleenhet - mm
Max. Bordiameter - 22 mm
Hardmetallutførelse - Ja
Med kantbrytere - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410373
Elnummer
8802666
Leverandørens varenummer
8802666
Typebeskrivelse
8802666
Antall boretrinn:
10
Måleenhet:
mm
Max. Bordiameter:
22 mm
Hardmetallutførelse:
Ja
Med kantbrytere:
nei
Minimum borediameter:
4 mm
Antall skjæreblader:
2
Spiralspor:
Ja
Utskiftbare sentertapper:
nei
Stegbor 4-22mm 10 steg. sekskant innfestning for godt grep.


