Toolsinvent AS - HSS M2 STEGBOR 5-35MM - 8802667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall boretrinn - 13
Måleenhet - mm
Max. Bordiameter - 35 mm
Hardmetallutførelse - Ja
Med kantbrytere - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410380
Elnummer
8802667
Leverandørens varenummer
8802667
Typebeskrivelse
8802667
Antall boretrinn:
13
Måleenhet:
mm
Max. Bordiameter:
35 mm
Hardmetallutførelse:
Ja
Med kantbrytere:
nei
Minimum borediameter:
5 mm
Antall skjæreblader:
2
Spiralspor:
Ja
Utskiftbare sentertapper:
nei
Stegbor 5-35mm 13 steg, med sekskant innfesting for godt grep.