Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Toolsinvent AS - Hullsag 40mm - 8813067

Toolsinvent AS
KopierKopier
Toolsinvent AS - Hullsag 40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 40 mm

  • Skjæredybde - 33 mm

  • Kjernebor-diameter - Ja

  • Egnet for navigasjonssystemer - Ja

  • Festesystem - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090042411639

Elnummer

8813067

Leverandørens varenummer

8813067

Typebeskrivelse

8813067

Diameter:

40 mm

Skjæredybde:

33 mm

Kjernebor-diameter:

Ja

Egnet for navigasjonssystemer:

Ja

Festesystem:

Andre

Senterbordiameter:

6,3 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiberarmert plast:

Ja

Egnet for aluminium:

Ja

Separat stikkontakt nødvendig:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Med scoring sag:

Ja

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Hullsagene er produsert i HSS bimetall Benyttes til materialer som: gips, treverk, plast, stål, rustfritt stål, støpegods, kobber, bronse og aluminium. Passer standard hullsagholder med gjenger.