Toolsinvent AS - Hullsag 83mm HSS-Bimetall
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 83 mm
Skjæredybde - 33 mm
Kjernebor-diameter - Nei
Egnet for gipsplater - Ja
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042410267
Elnummer
8802276
Leverandørens varenummer
8802276
Typebeskrivelse
8802276
Diameter
83 mm
Skjæredybde
33 mm
Kjernebor-diameter
Nei
Egnet for gipsplater
Ja
Festesystem
Gjengefatning
Senterbordiameter
6,2 mm
Egnet for treverk
Ja
Egnet for kunststoff
Ja
Egnet for glassfiber
Ja
Egnet for aluminium
Ja
Egnet for messing
Ja
Egnet for rustfritt stål
Ja
Egnet for støpejern
Ja
Egnet for ikke-jernholdige metaller
Ja
Egnet for stål
Ja
Hullsagene er produsert i HSS bimetall
Benyttes til materialer som: gips, treverk, plast, stål, rustfritt stål, støpegods, kobber, bronse og aluminium. Passer standard hullsagholder med gjenger.