Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Toolsinvent AS - Hullsag MULTI TCT 177mm - 8812995

Toolsinvent AS
KopierKopier
Toolsinvent AS - Hullsag MULTI TCT 177mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 177 mm

  • Skjæredybde - 59 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for navigasjonssystemer - Ja

  • Festesystem - Gjengefatning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090042411240

Elnummer

8812995

Leverandørens varenummer

8812995

Typebeskrivelse

8812995

Diameter:

177 mm

Skjæredybde:

59 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for navigasjonssystemer:

Ja

Festesystem:

Gjengefatning

Senterbordiameter:

6 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiberarmert plast:

Ja

Egnet for aluminium:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Med scoring sag:

nei

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for stål:

nei

MULTI hullsagene har kuttedybde på hele 59mm. Fungerer utmerket i tre, gips, lett betong, leca, finer, plast. Hullsagene har standard innfesting og vil passe de fleste hullsagholdere på markedet. Opp til 5x raskere enn tradisjonelle hullsager. Kan kombineres med vårt T-LOCK hurtigbyttesystem.