Toolsinvent AS - Hullsagholder 14-30 - 8802277

Toolsinvent AS
KopierKopier
Toolsinvent AS - Hullsagholder 14-30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type skaft - Sekskantfatning

  • Skaftdiameter - 10 mm

  • Egnet for hullsag - 14...32 mm

  • Med senterbor - Ja

  • Med hurtiglås - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090042410274

Elnummer

8802277

Leverandørens varenummer

8802277

Typebeskrivelse

8802277

Type skaft:

Sekskantfatning

Skaftdiameter:

10 mm

Egnet for hullsag:

14...32 mm

Med senterbor:

Ja

Med hurtiglås:

nei

Hullsagholder 14-32mm. Passer standard hullsager.