Toolsinvent AS - Hullsagsett flisbor - 8813044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Kuttelengde - 36 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 0 °
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411516
Elnummer
8813044
Leverandørens varenummer
8813044
Typebeskrivelse
8813044
Egnet for betong:
nei
Kuttelengde:
36 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
0 °
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for fliser:
Ja
Egnet for keramikk:
Ja
Egnet for glass:
Ja
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftdiameter:
14 mm
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
1
Total lengde:
63 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
Ja
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
Ja
Egnet for omboring:
Ja
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Andre


