Toolsinvent AS - Hullsagsett MULTI elektro - 8813045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 83 mm
Skjæredybde - 59 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042411523
Elnummer
8813045
Leverandørens varenummer
8813045
Typebeskrivelse
8813045
Diameter:
83 mm
Skjæredybde:
59 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
6,35 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Med scoring sag:
nei
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for stål:
nei


