Toolsinvent AS - HULLSAGSETT MULTI T-LOCK HURTIGBYTTE - 8813072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 83 mm
Skjæredybde - 59 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042411707
Elnummer
8813072
Leverandørens varenummer
8813072
Typebeskrivelse
8813072
Diameter:
83 mm
Skjæredybde:
59 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Andre
Senterbordiameter:
6,3 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
Ja
Egnet for aluminium:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Med scoring sag:
nei
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for stål:
nei
1 stk ekstra bor til T-lock hullsagholder. L105mm, Ø6,3mm.
1 stk unbrako 3mm for skifte av senterbor.
MULTI hullsagene har kuttedybde på hele 59mm. Fungerer utmerket i tre, gips, lett betong, leca, finer, plast.


