Toolsinvent AS - Hvit Klips 100stk til elnr. 8813013 og -14 - 1300272

Toolsinvent AS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utvendig fortannet

  • Antall IPX/SPX-innganger - Dobbelt låsehode

  • Farge - Hvit

  • Driftstemperaturområde - -30...60 °C

  • Temperaturområde for montasje - -30...60 °C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090042410175

Elnummer

1300272

Leverandørens varenummer

1300272

Typebeskrivelse

1300272

Modell / utførelse:

Utvendig fortannet

Antall IPX/SPX-innganger:

Dobbelt låsehode

Farge:

Hvit

Driftstemperaturområde:

-30...60 °C

Temperaturområde for montasje:

-30...60 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid/polyetylen PA/PE

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Ekstra klips til smart strips. Kommer i pakke av 100. Hvit type.