Toolsinvent AS - Kabel og rørfeste TID25 Grå Dobbel - 1300982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 25...30 mm
Antall kabler/rør - 2
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410519
Elnummer
1300982
Leverandørens varenummer
1300982
Typebeskrivelse
1300982
Diameter:
25...30 mm
Antall kabler/rør:
2
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Feste for montasje av kabler og rør direkte i betong. Bor 8mm hull og press klammeret inn uten plugger. Klammeret leveres i fargen grå og er for dobbel installasjon


