Toolsinvent AS - Kabel og rørfeste TIE16 Grå Enkel - 1300971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410403
Elnummer
1300971
Leverandørens varenummer
1300971
Typebeskrivelse
1300971
Diameter:
16...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Feste for montasje av kabler og rør direkte i betong. Bor 8mm hull og press klammeret inn uten plugger. Klammeret leveres i fargen grå og er for enkel installasjon