Toolsinvent AS - Kabel og rørfeste TIE28 Grå Enkel - 1300976

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 28...32 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410458
Elnummer
1300976
Leverandørens varenummer
1300976
Typebeskrivelse
1300976
Diameter:
28...32 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Feste for montasje av kabler og rør direkte i betong. Bor 8mm hull og press klammeret inn uten plugger. Klammeret leveres i fargen grå og er for enkel installasjon


