Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Toolsinvent AS - Kabel og rørfeste TIQ20 Grå 4rør - 1300984

Toolsinvent AS
KopierKopier
Toolsinvent AS - Kabel og rørfeste TIQ20 Grå 4rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 20...25 mm

  • Antall kabler/rør - 4

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Påstøpt stikkplugg

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090042410533

Elnummer

1300984

Leverandørens varenummer

1300984

Typebeskrivelse

1300984

Diameter:

20...25 mm

Antall kabler/rør:

4

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Farge:

Grå

Feste for montasje av kabler og rør direkte i betong. Bor 8mm hull og press klammeret inn uten plugger. Klammeret leveres i fargen grå og er for 4 rør eller kabler.