Toolsinvent AS - Montasjeskruer i koffert Eske 1920 stk - 1300723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Rundhodeskruer, treskruer
Antall skruer - 1920
Med bærehåndtak - Ja
Høyde - 65 mm
Bredde - 390 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410960
Elnummer
1300723
Leverandørens varenummer
1300723
Typebeskrivelse
1300723
Utstyrt med:
Rundhodeskruer, treskruer
Antall skruer:
1920
Med bærehåndtak:
Ja
Høyde:
65 mm
Bredde:
390 mm
Dybde:
295 mm
Skrin med et bredt utvalg montasjeskruer i kombinasjon panhode med nålespiss eller selvborende og skivehode med nålespiss eller selvborende.
Kofferten inneholder følgende skruer:
Panhode og nålespiss:
- TPN 4,2x16mm 100stk
- TPN 4,2x19mm 100stk
- TPN 4,2x25mm 200stk
- TPN 4,2x35mm 200stk
- TPN 4,2x45mm 40stk
Skivehode og nålespiss:
- TSN 4,2x16mm 100stk
- TSN 4,2x19mm 100stk
- TSN 4,2x25mm 100stk
- TSN 4,2x32mm 100stk
- TSN 4,2x38mm 100stk
- TSN 4,2x45mm 40stk
- TSN 4,2x65mm 40stk
Panhode og selvborende:
- TPS 4,2x13mm 100stk
- TPS 4,2x16mm 100stk
- TPS 4,2x19mm 100stk
- TPS 4,2x25mm 100stk
Skivehode og selvborende:
- TSS 4,2x13mm 100stk
- TSS 4,2x19mm 100stk
- TSS 4,2x25mm 100stk
Kofferten inneholder følgende skruer:
Panhode og nålespiss:
- TPN 4,2x16mm 100stk
- TPN 4,2x19mm 100stk
- TPN 4,2x25mm 200stk
- TPN 4,2x35mm 200stk
- TPN 4,2x45mm 40stk
Skivehode og nålespiss:
- TSN 4,2x16mm 100stk
- TSN 4,2x19mm 100stk
- TSN 4,2x25mm 100stk
- TSN 4,2x32mm 100stk
- TSN 4,2x38mm 100stk
- TSN 4,2x45mm 40stk
- TSN 4,2x65mm 40stk
Panhode og selvborende:
- TPS 4,2x13mm 100stk
- TPS 4,2x16mm 100stk
- TPS 4,2x19mm 100stk
- TPS 4,2x25mm 100stk
Skivehode og selvborende:
- TSS 4,2x13mm 100stk
- TSS 4,2x19mm 100stk
- TSS 4,2x25mm 100stk


