Toolsinvent AS - MULTIBOR 5,5 mm 1/4" SEKSKA INNFESTING (for skrudrill) - 8813065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 5,5 mm
Kuttelengde - 65 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411615
Elnummer
8813065
Leverandørens varenummer
8813065
Typebeskrivelse
8813065
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
5,5 mm
Kuttelengde:
65 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for fliser:
Ja
Egnet for keramikk:
Ja
Egnet for glass:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Spiralbor:
Ja
Skaftdiameter:
6,35 mm
Skaftform:
Morse taper
Antall skjæreblader:
2
Total lengde:
100 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
Ja
Senterbordiameter:
5,5 mm
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Hardmetall


