Toolsinvent AS - REFILL BLY til TRYKKBLYANT EL.NR 8813076 - 6 PAKN. - 8813077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Støtteprotokoll for EnOcean - 2,8 mm
Lengde - 120 mm
Med viskelær - nei
Tømmerblyant - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042411752
Elnummer
8813077
Leverandørens varenummer
8813077
Typebeskrivelse
8813077
Form:
Rund
Støtteprotokoll for EnOcean:
2,8 mm
Lengde:
120 mm
Med viskelær:
nei
Tømmerblyant:
Ja
Bly/ stift utskiftbart:
Ja
Type internettforbindelse:
nei
Sklisikkert grep:
nei
Hardhetskarakter:
Middels
Farge:
Grå
Refill Bly til Toolsinvent Deep Marker trykkblyant
ProduktbladPDF


