Toolsinvent AS - S-BOX STARTKIT - Utvider veggboks for mer plass - 8813068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411646
Elnummer
8813068
Leverandørens varenummer
8813068
Typebeskrivelse
S-BOX Startkit
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Andre
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
40 mm
Lengde:
52 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
26...52 mm
Innvendig dybde:
51 mm
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Bor 40mm hull i bakkant av veggboksen og press inn S-BOX 52 eller S-BOX 26 avhengng av hvor mye plass som er tilgjengelig i veggen.
S-BOX Startkit inneholder 40mm hullsag og boremal for beskyttelse av kabler inne i veggboksen ved boring. I tillegg følger det med 3 stk S-BOX 52 og 3 stk S-BOX 26.


