Toolsinvent AS - S-VATER - Vater for Stikkkontakt og bryter - 8813073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 79 mm
Antall libeller - 2
Magnetisk - nei
Elektronisk - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411714
Elnummer
8813073
Leverandørens varenummer
8813073
Typebeskrivelse
S-VATER - Vater for stikkontakt og bryter
Lengde:
79 mm
Antall libeller:
2
Magnetisk:
nei
Elektronisk:
nei
Med Laser:
nei
Bredde:
39 mm
Antall huller, hånsgrep:
1
Materiale:
Plast
Freset måleflate:
nei
Justerbar:
nei
S-VATER er et innovativt og smart verktøy for bruk under montering av stikkontakter og brytere.
Sett S-VATER i stikkontakten før deksel monteres. Sjekk at innmat/ramme er i vater og skru fast. Sett S-VATER deretter i dekselet, sjekk at det er i vater, og skru til.
Ved bruk av S-VATER har du begge hender fri til å justere og skru.
S-VATER etterlater ingen sjenerende merker eller streker på veggen.
S-VATER kommer med jojo-snelle (95cm) med krok til feste i belte.
S-VATER produseres i 100% resirkulert plast.


