Toolsinvent AS - Smart festeplate himling Eske 250 stk (med strekkavl.) - 1300722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 40...110 mm
Antall kabler/rør - 2
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
250 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042411059
Elnummer
1300722
Leverandørens varenummer
1300722
Typebeskrivelse
1300722
Diameter:
40...110 mm
Antall kabler/rør:
2
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Farge:
Andre
Smart Festeplate er et norskutviklet produkt som løser utfordringer med festing av de fleste branndetektorer i himlingsplater og andre typer takplater. Samtidig sikres strekkavlasting av rør og kabel. Enkelt og greit.
Smart Festeplate kommer også i esker av 25 stk - Elnr. 1300721.
Egenskaper:
Størrelse: Ø120 mm, tykkelse 2 mm
Senterhull Ø28 mm, sidehull Ø22 mm
Utstyrt med 5 fester til strips for strekkavlasting av rør og kabler
Tiltrekkingsmoment: Maks 0,17 Nm i myke himlingsplater
Uttrekkskraft: 10 kg per skrue
Materiale: Polyethylene PE-HD R I 007 BLACK.
Miljø: Produsert i 100 % resirkulert plast, lokalt i Agder
Design: Norsk design, designbeskyttet
Følg monteringsveiledning.
Monteringsveileding:
For best resultat anbefaler vi å montere utstyr før himlingsplaten settes på plass i himlingsprofilen.
Hold Smart Festeplate på oversiden av himlingsplaten og delen til branndetektoren som skal festes på undersiden.
Skru til med et moment på maks 0,17 Nm på myke himlingsplater. Bruk momentverktøy om mulig for å unngå overstramming.
Viktig at himlingplaten ikke blir komprimert mellom Smart Festeplate og utstyret du monterer. Det kan forringe takplatens egenskaper.
Skrus det for hardt til blir det «nedtrekk» i himlingsplaten og Smart Festeplate vil bli utsatt for uheldig spenn.
Smart Festeplate er produsert i Polyethylene - PE HD som er en fleksibel plast.
Følg også alltid monteringsveiledning som følger med branndetektoren.
Smart Festeplate kommer også i esker av 25 stk - Elnr. 1300721.
Egenskaper:
Størrelse: Ø120 mm, tykkelse 2 mm
Senterhull Ø28 mm, sidehull Ø22 mm
Utstyrt med 5 fester til strips for strekkavlasting av rør og kabler
Tiltrekkingsmoment: Maks 0,17 Nm i myke himlingsplater
Uttrekkskraft: 10 kg per skrue
Materiale: Polyethylene PE-HD R I 007 BLACK.
Miljø: Produsert i 100 % resirkulert plast, lokalt i Agder
Design: Norsk design, designbeskyttet
Følg monteringsveiledning.
Monteringsveileding:
For best resultat anbefaler vi å montere utstyr før himlingsplaten settes på plass i himlingsprofilen.
Hold Smart Festeplate på oversiden av himlingsplaten og delen til branndetektoren som skal festes på undersiden.
Skru til med et moment på maks 0,17 Nm på myke himlingsplater. Bruk momentverktøy om mulig for å unngå overstramming.
Viktig at himlingplaten ikke blir komprimert mellom Smart Festeplate og utstyret du monterer. Det kan forringe takplatens egenskaper.
Skrus det for hardt til blir det «nedtrekk» i himlingsplaten og Smart Festeplate vil bli utsatt for uheldig spenn.
Smart Festeplate er produsert i Polyethylene - PE HD som er en fleksibel plast.
Følg også alltid monteringsveiledning som følger med branndetektoren.


