Toolsinvent AS - Smartclips 100mm - 1300278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Dreibar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410205
Elnummer
1300278
Leverandørens varenummer
1300278
Typebeskrivelse
1300278
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Dreibar:
nei
SmartClips 100mm er en enklere måte å feste fast 16mm og 20mm k-rør til stålstendere. SmartClips 100mm er utformet slik at det kan festes fast 16mm eller 20mm rør med samme clipsen, og den kommer i størrelse som passer 100mm veggtykkelse. SmartClips 100mm er utrolig enkel i bruk og clipses meget enkelt over k-røret og hekter seg rundt stenderen. Sammenlignet med dagens metoder vil det ved bruk av SmartClips bli en mer effektiv måte å feste rør til stålvegger på. SmartClips 100mm bygger ikke mer enn 1mm slik at dette ikke blir noe konflikt mellom gipsplate og stålstenderen. Kommer også i en versjon for 70mm veggtykkelse, da med El.nr: 13 002 77.


