Toolsinvent AS - Spotless Pro TOP86 - 8813049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411561
Elnummer
8813049
Leverandørens varenummer
8813049
Typebeskrivelse
8813049
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Spotless Pro TOP86 er en pakning som monteres på beholderen til Spotless Pro, den geniale støvoppsamleren. Opplev gleden ved bore ut hull til spotter i tak uten å støve.
Spotless Pro TOP86 er konet. Hullet i toppen er 86,2mm i diameter som er smalere enn beholderen på Spotless Pro.
Med denne pakningen er det mulig å bore hull også på vegg uten å støve! Støvet fra hullsagningen vil holde seg inne i beholderen slik Spotless Pro TOP86 er konstruert. Denne pakningen tetter godt mellom Spotless Pro og tak/vegg.
Spotless Pro TOP86 er et designbeskyttet og norskprodusert.
Brukes sammen med Spotless Pro Elnr. 8813003, eller Hullsagsett med Spotless Pro El nr: 8813002.
Tips:
Rengjør Spotless Pro TOP86 før/etter bruk, og skift den når den er slitt ut. Ved riktig bruk blir det ikke merker i tak. De aller fleste spotter/downligts vil dekke fint over den litte støvkanten som kan bli igjen. Hold et stødig grep på Spotless Pro med Spotless Pro TOP86. En hånd på Spotless Pro og den andre på drillen.
Spotless Pro TOP86 er konet. Hullet i toppen er 86,2mm i diameter som er smalere enn beholderen på Spotless Pro.
Med denne pakningen er det mulig å bore hull også på vegg uten å støve! Støvet fra hullsagningen vil holde seg inne i beholderen slik Spotless Pro TOP86 er konstruert. Denne pakningen tetter godt mellom Spotless Pro og tak/vegg.
Spotless Pro TOP86 er et designbeskyttet og norskprodusert.
Brukes sammen med Spotless Pro Elnr. 8813003, eller Hullsagsett med Spotless Pro El nr: 8813002.
Tips:
Rengjør Spotless Pro TOP86 før/etter bruk, og skift den når den er slitt ut. Ved riktig bruk blir det ikke merker i tak. De aller fleste spotter/downligts vil dekke fint over den litte støvkanten som kan bli igjen. Hold et stødig grep på Spotless Pro med Spotless Pro TOP86. En hånd på Spotless Pro og den andre på drillen.