Toolsinvent AS - Stripsemaskin Sort strips 12m og 20 låser Toolsinvent - 8813014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4 mm
Båndlengde - 12000 mm
Modell / utførelse - Utvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Dobbelt låsehode
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410144
Elnummer
8813014
Leverandørens varenummer
8813014
Typebeskrivelse
8813014
Båndbredde:
4 mm
Båndlengde:
12000 mm
Modell / utførelse:
Utvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Dobbelt låsehode
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,2 mm
Minste strekkstyrke:
310 N
Driftstemperaturområde:
-30...60 °C
Temperaturområde for montasje:
-30...60 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid/polyetylen PA/PE
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei


