Toolsinvent AS - T-LOCK HURTIGBYTTE FOR HULLSAGER - 8813061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type skaft - Sekskantfatning
Skaftdiameter - 8,7 mm
Egnet for hullsag - 14...305 mm
Med senterbor - Ja
Med hurtiglås - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090042411264
Elnummer
8813061
Leverandørens varenummer
8813061
Typebeskrivelse
8813061
Type skaft:
Sekskantfatning
Skaftdiameter:
8,7 mm
Egnet for hullsag:
14...305 mm
Med senterbor:
Ja
Med hurtiglås:
Ja
T-lock er et system for raskt bytte av hullsager. Settet leveres med hullsagholder og to adapter. Flere adapter er tilgjengelig i egne sett. Elnr. 8813062 og 8813063. Adapter passer alle hullsager med standard gjenge.


