Toolsinvent AS - T-LOCK SENTERBOR 90MM OG 105MM - 8813064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 6,2 mm
Skaftdiameter - 6,2 mm
Skaftform - Andre
Total lengde - 105 mm
Skjæremateriale - HSS
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
T-Lock
EAN/GTIN
7090042411608
Elnummer
8813064
Leverandørens varenummer
8813064
Typebeskrivelse
8813064
Nominell diameter:
6,2 mm
Skaftdiameter:
6,2 mm
Skaftform:
Andre
Total lengde:
105 mm
Skjæremateriale:
HSS
Skjæreretning:
Høyre
Med flat side:
Ja
Senterbor tilpasset T-lock systemet. I esken er det to senterbor L90mm og L105mm samt en 3mm unbrako for skifte av bor.


