Toolsinvent AS - TCT HULLSAGSETT Til LOCK SYST Metall, tre, gips, PVC osv. - 8813075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 64 mm
Skjæredybde - 14 mm
Kjernebor-diameter - Ja
Egnet for gipsplater - Ja
Festesystem - Sekskantfatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042411738
Elnummer
8813075
Leverandørens varenummer
8813075
Typebeskrivelse
8813075
Diameter:
64 mm
Skjæredybde:
14 mm
Kjernebor-diameter:
Ja
Egnet for gipsplater:
Ja
Festesystem:
Sekskantfatning
Senterbordiameter:
6,35 mm
Egnet for treverk:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiber:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Egnet for messing:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for støpejern:
Ja
Egnet for ikke-jernholdige metaller:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Hullsagsett med TCT hullsager for metall. Individuelt slipte tenner
av karbid sørger for beste ytelse, hastighet og levetid. Leveres med T-lock system og kan benyttes med andre produkter fra Toolsinvent. Boredybde 25mm. Benyttes i stål, rustfritt stål, aluminium, kobber, sink, bronse, tinn, støpejern, glassfiber, tre, gips, MDF og PVC.
Ved bruk av kjølemiddel vil levetiden forlenges.