Toolsinvent AS - TPS 4,2x25mm SKRUE ESKE 250stk PANHODE / SELVBORENDE - 1300705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengediameter - 4,1 mm
Lengde - 25 mm
Sportype - Phillips PH
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
250 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410717
Elnummer
1300705
Leverandørens varenummer
1300705
Typebeskrivelse
1300705
Materiale:
Stål
Gjengediameter:
4,1 mm
Lengde:
25 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestigning:
1,4 mm
Gjenging:
Selvgjengende
Selvborende:
Ja
Hodeform:
Rundhode, flat
Herdet:
nei


