Toolsinvent AS - Trekkefjær 20m orange Toolsinvent - 8813006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 20 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042410069
Elnummer
8813006
Leverandørens varenummer
8813006
Typebeskrivelse
8813006
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
20 m
Materialkvalitet:
Polyamid
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Diameter trommel/ring:
230 mm
Vridd:
nei
Toolsinvent trekkefjær utført i orange nylon med søketupp i metall. Nylonen er litt stivere for å minske bøy inne i røret og lettere komme gjennom, samt at søketuppen er mykere for å lettere snike seg rundt krappe svinger.