Toolsinvent AS - Trekkefjær m/metermål - 8813015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Andre
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 20 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410977
Elnummer
8813015
Leverandørens varenummer
8813015
Typebeskrivelse
8813015
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Andre
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
20 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Diameter trommel/ring:
250 mm
Vridd:
nei
Med denne er det enkelt og kappe kabel på rett lengde.
Trekkefjæra er 20 meter lang og har graverte merker på hver tiende centimeter.
Den kommer i sort nylon og med søketupp i metall. Nylonen er litt stivere for å minske bøy inne i røret og lettere komme gjennom, samt at søketuppen er mykere for å lettere snike seg rundt krappe svinger.


