Toughbuilt - DRILLHOLDER LITEN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Lengde - 10,16 mm
Antall lommer - 1
Med hammerholder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
856760005010
Elnummer
8809210
Leverandørens varenummer
70103
Typebeskrivelse
8809210
Materiale
Plast
Lengde
10,16 mm
Antall lommer
1
Med hammerholder
Nei
Drillholder til liten drill (fra 10,8 V)
Clip Tech taske med feste til belte
Clip tech klemmer inkludert
Finnes for venstre og høyre hånd
Lett og kompakt størrelse
3 stk. bits lommer
Karabinkrok
Robust 6-lags konstruksjon