Toughbuilt - DRILLHOLDER STOR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Lengde - 11,43 mm
Antall lommer - 1
Med hammerholder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
856760005263
Elnummer
8809209
Leverandørens varenummer
70102
Typebeskrivelse
8809209
Materiale
Plast
Lengde
11,43 mm
Antall lommer
1
Med hammerholder
Nei
Drillholder til stor drill (fra 14,4 V)
Clip Tech taske med feste til belte
Clip tech klemmer inkludert
Finnes for venstre og høyre hånd
2 stk. holdere for skrutrekkere
Tilbehørslomme med lokk
7 stk. bits lommer
Karabinkrok
Robust 6-lags konstruksjon