ToughTested - BT-neckband m/øreplugger - TT-HFB-P2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Svart
Overføringsteknikk - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Kapslingsmateriale - Plast
Omgivelsestemperatur - 1...30 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0758302172948
Elnummer
8879690
Leverandørens varenummer
TT-HFB-P2
Typebeskrivelse
8879690
Kapslingsfarge:
Svart
Overføringsteknikk:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Kapslingsmateriale:
Plast
Omgivelsestemperatur:
1...30 °C
ToughTested Procomm2 Flex Bluetooth Neckband headsettet er utviklet for profesjonelle. Bøyelig, fleksibel og holdbar, Procomm2 kan foldes for å lagres i lommen. Støyrisolerende øreplugger blokkerer uønsket støy eller bruk de innebygde høyttalerne til å nyte musikk uten ørepropper. Ta viktige samtaler i støyende miljø, takket være den eksklusive EQ-Voice equalizer-teknologien. Dobbel mikrofonteknologi fjerner bakgrundsstøyen slik at stemmen din er krystallklar.