ToughTested - Ladekabel Micro-USB 1,8m - TT-FC6-MICRO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Isolert - Ja
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0758302650323
Elnummer
8876281
Leverandørens varenummer
TT-FC6-MICRO
Typebeskrivelse
8876281
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Isolert:
Ja
Bredde:
100 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
30 mm
Meget holdbar flettet kabel for lading/synkronisering av enheter med Micro USB-inngang. Gullbelagt tupp sikrer optimal tilkobling, mens den flettede kappen bidrar gjør at kabelen er veldig holdbar. Inkludert kabelhåndteringsklemme for enkel lagring i veske eller lommer. Lengden på hele 1,8m gjør denne kabelen ekstra hendig til dagligdags bruk.


