ToughTested - Ladekabel USB-C 60cm - TT-AMC2-C2A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Isolert - Ja
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0758302170838
Elnummer
8879687
Leverandørens varenummer
TT-AMC2-C2A
Typebeskrivelse
8879687
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Isolert:
Ja
Bredde:
60 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
40 mm
Tough Tested 60cm ladekabel med USB-C kontakt er den perfekte kabelen for bilen eller Powerbanken. Armor-Flex kappe er super fleksibel og samtidig robust. Fra USB-B til USB-C for bruk sammen med mobiltelefoner og annet utstyr.