ToughTested - Ladeuttak for bil 35W 2 USB-A og 1 USB-C ToughTested - TT-P35-CA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Ladespenning - 5...5 V
Frekvens-tilførselsspenning - 0 Hz
Hurtiglader - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0758302165445
Elnummer
8876976
Leverandørens varenummer
TT-P35-CA
Typebeskrivelse
8876976
Merkespenning:
12...12 V
Ladespenning:
5...5 V
Frekvens-tilførselsspenning:
0 Hz
Hurtiglader:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med utladingsfunksjon:
nei
Lengde:
230 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
50 mm


