ToughTested - Powerbank 24000 mAh Solcelle - TT-PBW-SW24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapasitet - 24000 mAh
Modell / utførelse - Andre
Nominell spenning - 5 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0758302165841
Elnummer
8876977
Leverandørens varenummer
TT-PBW-SW24
Typebeskrivelse
8876977
Kapasitet:
24000 mAh
Modell / utførelse:
Andre
Nominell spenning:
5 V
‘Bigfoot’ -den ultimate powerbank, gir deg 8-10 fulladinger på en smartmobil. I tillegg inneholder den et høyeffektivt solcellepanel som gir mulighet for nødstrøm, selv når du ikke har ladet powerbanken. QuickCharge 3.0 sørger for 75% raskere lading. Instasense-teknologien sørger for at enhetene får riktig strøm. USB-C kontakt for bærbare datamaskiner og andre avanserte enheter.
• Kapasitet: 24000mAh (88,8Wh)
• Solcellepanel på 400mAh sørger for kontinuerlig lading i dagslys.
• Hendig innebygget LED-lommelykt.
• USB-A uttak: 5V-3A Max
• Qualcomm3.0 uttak: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1,5A
• USB-C uttak: 5V-3A Max
• Karabinkrok for feste på belts. sekk, o.l
• 60cm USB-A til USB-C ledning medfølger
• Kapasitet: 24000mAh (88,8Wh)
• Solcellepanel på 400mAh sørger for kontinuerlig lading i dagslys.
• Hendig innebygget LED-lommelykt.
• USB-A uttak: 5V-3A Max
• Qualcomm3.0 uttak: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1,5A
• USB-C uttak: 5V-3A Max
• Karabinkrok for feste på belts. sekk, o.l
• 60cm USB-A til USB-C ledning medfølger


