ToughTested - Powerbank 8000 mAh Solcelle - TT-PBW-SW8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0758302113279
Elnummer
8876957
Leverandørens varenummer
TT-PBW-SW8
Typebeskrivelse
8876957
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Den perfekte powerbank for deg som er mye på farten. Med sine 8000 mAh kapasitet kan du fullade en gjennomsnittelig smarttelefon opptil 4 ganger. I tillegg inneholder den et høyeffektivt solcellepanel som gir mulighet for nødstrøm, selv når du ikke har ladet powerbanken. Dobbelt USB-uttak muliggjør lading av 2 enheter samtidig, mens den innebygde “Instasense”-teknologien sørger for at hver enhet får strømmen den trenger.
Kapasitet: 8000mAh (29,6Wh)
Solcellepanel på 180mAh sørger for kontinuerlig lading i dagslys.
Hendig innebygget LED-lommelykt.
Dobbelt USB-A uttak: 5V-1A og 5V-2,1A
Karabinkrok for feste på belte, sekk, o.l.
Kapasitet: 8000mAh (29,6Wh)
Solcellepanel på 180mAh sørger for kontinuerlig lading i dagslys.
Hendig innebygget LED-lommelykt.
Dobbelt USB-A uttak: 5V-1A og 5V-2,1A
Karabinkrok for feste på belte, sekk, o.l.