ToughTested - RANGER Bluetooth øreplugger - TT-HFB-RB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Svart
Overføringsteknikk - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Kapslingsmateriale - Plast
Omgivelsestemperatur - 2...30 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0758302172696
Elnummer
8879691
Leverandørens varenummer
TT-HFB-RB
Typebeskrivelse
8879691
Kapslingsfarge:
Svart
Overføringsteknikk:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Kapslingsmateriale:
Plast
Omgivelsestemperatur:
2...30 °C
Ranger Bluetooth-øreplugger er designet for utendørs bruk i all slags vær. De har robuste, Kevlar-forsterkede ledninger og lydisolerende øreplugger. De beste øreproppene for jakt, fiske, fotturer og motorsport. Enestående3D-Surround lyd. Ekstra strøm på farten med den med følgende Power Sticken gir 32 ekstra timer. Værbestandig, Svettesikker, 23dB Noise Reduction Rating og OSHA-godkjent hørselvern. EQ-Voice-Digital equalizer er forhåndsprogrammert for å bytte fra balansert musikk til å fjerne støy for telefonsamtaler. Ingen App nødvendig. Opptil 8 timers avspillingstid med 3D Surround lyd. Oppladbar Power Stick gir ytterligere 32 timers spilltid.


