Utgått

Toughtools AS - Bor HSS kort Ø3,2 x 49 mm 10 - 8825789

KopierKopier
Toughtools AS - Bor HSS kort Ø3,2 x 49 mm 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Kuttelengde - 18 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 118 °

  • Type låsefunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

HSS

EAN/GTIN

3336600018075

Elnummer

8825789

Leverandørens varenummer

8825789

Typebeskrivelse

8825789

Egnet for betong:

nei

Kuttelengde:

18 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

118 °

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Total lengde:

49 mm