Tradeforce - 10 deler 9 Bits 25 mm sett med 60 mm hurtigskift holder
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 9
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - Nei
Med håndtak - Nei
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268406127
Elnummer
8856883
Leverandørens varenummer
0021200019
Typebeskrivelse
8856883
Antall bits totalt
9
Med magnetholder
Ja
Med bit skralle
Nei
Med håndtak
Nei
Emballasje
Koffert
Antall bits PH
3
Antall bits PZ
3
Antall bits Torx
3
Antall bits TriWing
0
Antall bits spor
0
Antall bits innvendig sekskant
0
Antall fikantbits (Robertson)
0
Antall bits to-hull
0
Bitssett 10 deler. 25 mm bits + 60 mm holder. 9 deler med 25 mm lange bits og 1 stk 60 mm holder. PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, Torx T20,T25,T30. 1 stk 60 mm quick shift bits holder