Tradeforce - 10 pk. PH2 bits 50mm Tic-Tac eske - 21200008 SONEPAR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 10
Med magnetholder - Nei
Med bit skralle - Nei
Med håndtak - Nei
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268406011
Elnummer
8808224
Leverandørens varenummer
0021200008
Typebeskrivelse
8808224
Antall bits totalt
10
Med magnetholder
Nei
Med bit skralle
Nei
Med håndtak
Nei
Emballasje
Koffert
Antall bits PH
10
Antall bits PZ
0
Antall bits Torx
0
Antall bits TriWing
0
Antall bits spor
0
Antall bits innvendig sekskant
0
Antall fikantbits (Robertson)
0
Antall bits to-hull
0
Bitssett 10 pk. PH2 bits med 50mm lengde i Tic-Tac eske